Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Magnete Magnetisch 5 x 2,3 cm Weiß HM2350 09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5184144
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5184144
Artikel-Nr.:
     94QG7-5184144
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2350 09
EAN/GTIN:
     4016946187589
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet
Franken Magnete 10 Stück. Breite: 50 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 23 mm. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Franken. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
23 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet franken weiß, rundmagnet, rundmagnet weiß, KRAFTMAGNET, HALTEMAGNET, MAGNETHALTER, HALTEMAGNETE, KRAFTMAGNETE, MAGNETE, MAGNETKNOPFE, TAFELMAGNETE, SUPERKRAFTMAGNET, HAFTMAGNETE, HAFTMAGNET, MAGNET
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,359*
€ 0,454*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,323*
€ 0,464*
Lager 94QG7
180
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,353*
€ 0,509*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,348*
€ 0,533*
9 Tage
300
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,055*
€ 1,309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM2350 01
ab € 0,277*
Sonstiges
Franken
HM2350 02
ab € 2,50*
Sonstiges
Franken
HM2350 03
ab € 0,349*
Sonstiges
Franken
HM2350 04
ab € 2,68*
Sonstiges
Franken
HM2350 10
ab € 0,1682*
Sonstiges
Franken
HM2350 12
ab € 0,1672*
Sonstiges
Franken
HM2350 99
ab € 1,716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.