Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Magnete Magnetisch 5 x 2,3 cm Blau HM2350 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5184162
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5184162
Artikel-Nr.:
     94QG7-5184162
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2350 03
EAN/GTIN:
     4016946183437
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rechteckmagnet
Franken Magnete 10 Stück. Breite: 50 mm. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Höhe: 23 mm. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Franken. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
23 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet 1kg blau, haft magnet, haft-magnet franken, 7044390, KRAFTMAGNET, HALTEMAGNET, MAGNETHALTER, HALTEMAGNETE, KRAFTMAGNETE, MAGNETE, MAGNETKNOPFE, TAFELMAGNETE, SUPERKRAFTMAGNET, HAFTMAGNETE, HAFTMAGNET, MAGNET
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,349*
€ 0,436*
Lager 94QG7
400
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,358*
€ 0,51*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,51*
€ 4,10*
11 Tage
25
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 4,64*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,73*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM2350 01
ab € 0,277*
Sonstiges
Franken
HM2350 02
ab € 2,50*
Sonstiges
Franken
HM2350 04
ab € 2,68*
Sonstiges
Franken
HM2350 09
ab € 0,323*
Sonstiges
Franken
HM2350 10
ab € 0,1682*
Sonstiges
Franken
HM2350 12
ab € 0,1672*
Sonstiges
Franken
HM2350 99
ab € 1,716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.