Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Advanced Toilettenpapier T6 2-lagig 127530


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5232420
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5232420
Artikel-Nr.:
     94QG7-5232420
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     127530
EAN/GTIN:
     7322540475883
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Tork Toilettenpapier T6 Advanced 27 Stück. Blatt pro Rolle: 320. Breite: 99 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 990 mm. Kernmaße: 35 mm. Lagen: 2-lagig. Länge: 100000 mm. Länge (m): 100 m. Marke: Tork. Material: Papier. Recycled: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9776 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
990 mm
Breite:
99 mm
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, tork toilettenpapier 2 lagig, klopapier, klopapier 2lagig, KLOPAPIER, TOILETTENPAPIER, KLOPAPIERROLLE, TOILETTENROLLE, TOILETTENTÜCHER, WC PAPIER, TOILETTEN, KLO, TOILETT
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
12
pro Karton
€ 2,90*
ab € 51,06*
€ 62,89*
1 Tag
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 51,08*
€ 62,91*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 54,23*
€ 66,67*
16 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 6,90*
ab € 54,26*
€ 66,70*
9 Tage
3
pro Karton
€ 5,87*
ab € 56,03*
€ 68,76*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 62,89*
€ 74,84
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 62,38*
€ 74,23
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 59,41*
€ 70,70
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 58,42*
€ 69,52
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 51,06*
€ 60,76
pro Karton
1 Karton enthält 27 Rollen (ab € 1,89112* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
557500
ab € 83,79*
Zubehör
Tork
557508
ab € 42,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.