Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Advanced weiß 2-lagig 27 Rollen a 100 m Sys. T6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-542122
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     127530
EAN/GTIN:
     7322540355321
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Advanced Toilettenpapier, weiß, 100 Meter pro Rolle unperforiert. Oberfläche geprägt. Zertifiziert mit dem Umweltzeichen "EU Ecolabel". Ausführung: Toilettenpapier 2-lagig, Preis per 27 Großrollen
Weitere Informationen:
System:
T6
Ausführung:
2-lagig, geprägt
bedruckt:
nein
geprägt:
ja
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
27 Rollen à 100 m
Rollenbreite:
9,9 cm
Hülsendurchmesser:
3,4 cm
Rollendurchmesser:
13,1 cm
Rollenlänge:
100 m
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Karton
€ 5,95*
ab € 51,01*
€ 63,23*
Lager 690
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 51,05*
€ 63,28*
2 Tage
16
pro Karton
€ 2,90*
ab € 54,37*
€ 66,99*
19 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 6,90*
ab € 54,38*
€ 67,15*
pro Karton
€ 8,95*
ab € 55,32*
€ 69,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
557500
ab € 84,05*
Zubehör
Tork
557508
ab € 42,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.