Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 94QG7-5243886 Herst.-Nr.: ST19U G20 EAN/GTIN: 4014296971087 |
| |
|
|  |  |
 | TOPSTAR Bürostuhl Sitness 15. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Höhenverstellbar. Ausführung: Mit Armlehnen. Bezug Sitz/Rückenlehne: Netzstoff. Body Balance System: Ja. Breite Rückenlehne: 480 mm. Breite Sitzfläche: 480 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 8 Stunden/Tag. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Atmungsaktiv Drehen Mesh-Rückseite Sitzhöhe-Anpassung Rückenlehne Lendenwirbelstütze Justierbare Arme Verschließbar. Fußtyp: Drehkreuz aus Metall. Grundfarbe: Schwarz. GS geprüfte Sicherheit: Ja. Höhe Rückenlehne: 550 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Lieferumfang: 1x Ergonomischer Stuhl. Marke: TOPSTAR. Mechanik: Permanentkontakt. Selbstmontage: Ja. Sitzgröße: 480.0 mm Breite x 440.0 mm Tiefe x 540.0 mm Höhe. Sitztiefe: 440 mm. Sitztiefeneinstellung: Nein. Spezieller Bandscheibensitz: Ja. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Ja. Stuhltyp: Ergonomiestuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Rückenhöhe: Ja. Verstellbare Rückenlehnentiefe: Nein. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 540 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 430 mm. Verstellbarer Sitzwinkel: Nein. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, ergonomischer bürostuhl, BÜROSTUHL, DREHSTUHL, SITNESS 15, TOPSTAR, BÜRODREHSTUHL, BÜRODREHSESSEL, COMPUTERSTUHL, SCHREIBTISCHSESSEL, SCHREIBTISCHSTUHL, BÜROSTUHLE, BÜROSTÜHLE |
|  |  |
|  |  | Angebote (28) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 94QG7 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 154,87* | € 182,11* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 154,83* | € 182,11* |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 161,18* | € 189,60* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 161,28* | € 189,84* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 163,07* | € 190,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 94QG7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 94QG7 |  | Versand: Lager 94QG7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|