Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Advanced Recycled Wischtücher M1 1-lagig 120123


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5264712
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5264712
Artikel-Nr.:
     94QG7-5264712
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     120123
EAN/GTIN:
     7322540465402
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Tork Wischtücher M1 Advanced 11 Stück. Blatt pro Rolle: 310. Breite: 120 mm. Falzung: Gerollt. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 120123. Herunterspülbar: Ja. Höhe: 215 mm. Lagen: 1-lagig. Lieferumfang: 11 x Wischtuchrollen. Länge: 120000 mm. Länge (m): 120 m. Marke: Tork. Material: Recyclingpapier. Recycled: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7617 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
215 mm
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork, handtuchrollen, PAPIERHANDTÜCHER, HANDTÜCHER, FALTHANDTÜCHER, PAPIERHAND, HANDPAPIER, PAPIER HANDTÜCHER, PAPIER HANDTUCH, HANDTUCHPAPIER, PAPIERHANDTUCH
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
1793
11
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 3,71364*
€ 4,82364*
11
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 4,9291*
€ 6,76273*
1 Tag
231
11
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,80091*
€ 7,56*
12 Tage
unbekannt
11
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 8,46*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 6,39*
€ 9,71*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Rollen
€ 4,82364*
€ 5,74013
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,73364*
€ 5,63303
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,49364*
€ 5,34743
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,71364*
€ 4,41923
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Rollen
Mindestbestellmenge: 11 Rollen ( entspricht € 53,06004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
658000
ab € 29,37*
Zubehör
Tork
658008
ab € 36,77*
Zubehör
Tork
558000
ab € 29,71*
Zubehör
Tork
558008
ab € 29,66*
Zubehör
essity
200040
ab € 79,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.