| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5311530 Herst.-Nr.: 5311530 EAN/GTIN: 8717868075751 |
| |
|
| | |
| Viking Druckerpapier. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 146 CIE. Oberfläche: Matt. Format: DIN A3. Produktlinie: Copy. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². Löcher: 0. Standard-Papierformat: DIN A3. Höhe: 420 mm. Gewicht: 4860 g. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4860 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a3 80g, druckerpapier, druckerpapier a3, KOPIERPAPIER, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, LASERPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER |
| | |
| |