Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niceday Copy DIN A4 Druckerpapier Weiß 80 g/m² Glatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5311602
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5311602
Artikel-Nr.:
     94QG7-5311602
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5311602
EAN/GTIN:
     8717868075737
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Niceday Druckerpapier Copy. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 146 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Copy. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². Löcher: 0. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2500 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2500 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 80g cie 150, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, 1480, Papier do drukarki, KOPIERPAPIER, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, LASERPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00636* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.