Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro SDHC Speicherkarte SanDisk microSD High Capacity 32 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5311746
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5311746
Artikel-Nr.:
     94QG7-5311746
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDQM-032G-B35
EAN/GTIN:
     0619659061647
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
SanDisk microSDHC-Karte microSD High Capacity. Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB. Breite: 15 mm. Datensicherheit: Nein. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 32 GB. Formfaktor: microSD High Capacity (microSDHC). Geschwindigkeitsklassen: Class 2. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 11 mm. Lieferumfang: 1 x Micro-SD Speicherkarte. Marke: SanDisk. Materialstärke: 1.0 mm. Storage Capacity: 32 GB. Tiefe: 1 mm. Übertragungsgeschwindigkeit (r): 4 MB/s. Übertragungsgeschwindigkeit (w): 4 MB/s.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
11 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
1 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,37*
Lager 94QG7
14
1
€ 2,90*
ab € 3,89*
€ 5,82*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,91*
€ 5,84*
3
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 7,53*
1
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 88,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 19,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 63,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,50*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 168,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 64,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 64,31*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 67,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 209,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.