Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Q-riser 130 Monitorständer Höhenverstellbar 310 x 265 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5453530
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5453530
Artikel-Nr.:
     94QG7-5453530
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQR130
EAN/GTIN:
     8717399990080
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
BakkerElkhuizen Monitorständer 130. Anzahl Bildschirme: 1. Breite: 310 mm. Farbe: Transparent. Gewicht: 1050 g. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: BNEQR130. Höhe: 60 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Marke: BakkerElkhuizen. Material: Kunststoff. Produktlinie: Q-Riser. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 265 mm. Tragkraft (maximal): 50 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1050 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
60 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, bildschirmständer durchsichtig, ergonomischer monitorständer, bakker elkhuizen monitorständer, BILDSCHIRMHALTER, BILDSCHIRMHALTERUNG, BILDSCHIRMAUFSATZ, BILDSCHIRMERHÖHUNG, BILDSCHIRMSTÄNDER, MONITORERHÖHUNG, MONITORSTÄNDER, TISCHHALTERUNG
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 3,50*
ab € 55,51*
€ 71,55*
€ 6,78*
ab € 55,55*
€ 73,36*
Lager 94QG7
42
€ 2,90*
ab € 61,99*
€ 79,80*
62 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,06*
€ 82,50*
€ 3,50*
ab € 62,05*
€ 82,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.