Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ursus Green Notizbuch DIN A4 Kariert Geheftet Papier Blue Nicht perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5635953
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5635953
Artikel-Nr.:
     94QG7-5635953
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608585020
EAN/GTIN:
     9002244857670
Suchbegriffe:
Block liniert
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Ursus Green Notebook Green. Anzahl Seiten: 100 Seiten. Ausführung: Kariert 5 mm. Bindungsart: Geheftet. Breite: 210 mm. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Umweltfreundlich. Format: DIN A4. Grundfarbe: Grau. Größe: A4. Hersteller-Nr.: 608585020. Höhe: 297 mm. Lineatur: Kariert. Lochung: Nicht perforiert. Marke: Ursus Green. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 70 g/m². Seiten pro Block: 100.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blue
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, notizblock kariert a4, 70 g/qm, notiz block, notiz-block kariert, 5635953, 608585020, BLOCK, BRIEFBLOCK, URUS, NOTEBOOK, LAPTOPS, NOTIZBUCH
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
571
1
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,66*
2 Tage
245
1
€ 5,49*
ab € 0,93*
€ 1,67*
1
€ 7,95*
ab € 1,10*
€ 2,03*
8 Tage
245
1
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,08*
Lager 94QG7
276
1
€ 2,90*
ab € 1,29*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0258* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staufen
040789051
ab € 0,92*
Ähnlich
Staufen
040789052
ab € 0,96*
Ähnlich
Soennecken
1382
ab € 0,77*
Ähnlich
Soennecken
2307
ab € 0,82*
Ähnlich
Soennecken
1250
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.