Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Geschirrspülmittel Flüssig Apfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5703773
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5703773
Artikel-Nr.:
     94QG7-5703773
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5703773
EAN/GTIN:
     8717868180455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel
Viking Geschirrspülmittel. Duft: Apfel. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 500 ml. Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält Reaktion mass aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Gewicht: 550 g. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 5703773. Lieferumfang: 1 x Spülmittel. Länge: 80 mm. Länge (m): 0.08 m. Marke: Viking. Produktlinie: Apfel. Seifen-/Waschmittelart: Flüssig. Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen..
Weitere Informationen:
Gewicht:
550 g
Farbe:
Transparent
Gefahrenhinweise:
EUH208 - Enthält Reaktion mass aus 5 - Chlor - 2 - methyl - 2H - isothiazol - 3 - on und 2 - Methyl - 2H - isothiazol - 3 - on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
GHS Gefahrenhinweis:
EUH208 - Enthält Reaktion mass aus 5 - Chlor - 2 - methyl - 2H - isothiazol - 3 - on und 2 - Methyl - 2H - isothiazol - 3 - on, Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
GHS Sicherheitshinweis:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Suchbegriffe: geschirrreiniger, SPÜLI, SPÜLMITTEL, GESCHIRRSPÜLER, GESCHIRRSPÜLMITTEL, KLARSPÜLER, GESCHIRRREINIGER, GESCHIRRSPÜLREINIGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.