Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Slider Rave XB Kugelschreiber Schwarz Extra breit 1.4 mm Nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5818599
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5818599
Artikel-Nr.:
     94QG7-5818599
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     132501
EAN/GTIN:
     4004675080028
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Schneider Kugelschreiber Slider Rave XB. Ausführung: Druckmechanik. BasicInkColour: Schwarz. Einziehbar: Ja. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Wasserdicht. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Schwarz, Blau. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 132501. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Kugelschreiber. Löschbar: Nein. Marke: Schneider. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Extra Breit. Strichstärke: 1,4 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis. Wasserdicht: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, kugelschreiber schneider pen, 5818599, KUGELSCHREIBER, KULI, KULI SCHWARZ, SCHNEIDER KUGELSCHREIBER, DRUCKKUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI, KULISKUGELSCHREIBER, KULIS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,72*
2 Tage
823
1
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,74*
7 Tage
156
1
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 3,85*
Lager 94QG7
2351
1
€ 2,90*
ab € 2,32*
€ 3,91*
2 Tage
198
1
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.