| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5958756 Herst.-Nr.: 5958756 EAN/GTIN: 8713202031087 |
| |
|
| | |
| Viking Briefumschläge 30000616 500 Stück. Breite: 229 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN C5. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Ja. Höhe: 162 mm. Innendruck: Ja. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 500 x Briefumschläge. Marke: Viking. Material: Papier. Papiergewicht: 80 g/m². Qualität Briefumschlag: Standard. Standard-Umschlagformat: C5. Umschlagmaterial: Papier. Verschlussart: Abziehstreifen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 162 mm | Breite: | 229 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschläge weiß din c5 80g/qm, c5 fensterbriefumschlag, fensterbriefumschlag c5 weiß, COUVERT, BRIEFUMSCHLÄGE, BRIEF, BRIEFUMSCHLAG, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE |
| | |
| |