Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking C5 Abziehstreifen Briefumschläge Weiß 229 (B) x 162 (H) mm Mit Fenster


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5958767
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5958767
Artikel-Nr.:
     94QG7-5958767
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5958767
EAN/GTIN:
     8713202031063
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Viking Briefumschläge 30000618 500 Stück. Breite: 229 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Mit Fenster. Fenstergröße: 45 x 90 mm. Fensterposition: Links. Format: DIN C5. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Ja. Höhe: 162 mm. Innendruck: Ja. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 500 x Briefumschläge. Marke: Viking. Material: Papier. Papiergewicht: 80 g/m². Qualität Briefumschlag: Standard. Standard-Umschlagformat: C5. Umschlagmaterial: Papier. Verschlussart: Abziehstreifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
162 mm
Breite:
229 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschläge weiß din c5 80g/qm, c5 fensterbriefumschlag, fensterbriefumschlag c5 weiß, COUVERT, BRIEFUMSCHLÄGE, BRIEF, BRIEFUMSCHLAG, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,84*
€ 35,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,28*
€ 32,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,63*
€ 31,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,62*
€ 25,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.