Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deb Schaumseife Nachfüllung Schaum Frisches Obst Blau AZU1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6289758
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6289758
Artikel-Nr.:
     94QG7-6289758
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     AZU1L
EAN/GTIN:
     5010424014601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum
Schaumseife
Schaumseifenkonzentrat
Deb Schaumseife Azure Nachfüllseife AZU1L. Dieser hochwirksame pflegende Waschschaum ergibt ca. 1.430 Portionen. Duft: blumig. Inhalt: 1 l. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1085 g
Farbe:
Blau
Höhe:
192 mm
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenkartusche 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschschaum 1000ml, SEIFE, SCHAUMSEIFE, FLÜSSIGSEIFE, HANDSEIFE, HANDDESINFEKTION, HANDWASCHPASTE, DUSCHGEL, GELSEIFE, HANDWASCHCREME, HANDWASCHSEIFE, HANDREINIGUNGSMITTEL, NACHFÜLLSEIFE, HANDSEIFEN, FLÜSSIGSEIFEN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,49*
€ 12,41*
Lager 94QG7
184
1
€ 2,90*
ab € 9,49*
€ 13,29*
1 Tag
7
1
€ 5,95*
ab € 9,63*
€ 13,46*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 10,64*
€ 14,32*
1
€ 7,95*
ab € 10,00*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 9,49* pro Liter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
LGT1LDS
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.