Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband Maul 6157609


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6325581
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6325581
Artikel-Nr.:
     94QG7-6325581
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-186500
EAN/GTIN:
     8713797028783
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Legamaster Magnetband 186500. Tintengrundfarbe: Weiß. Farbe: Braun. Geeignet für: 40 g/cm². Geeignet für Linkshänder: Ja. Details: Selbstklebend. Hersteller-Nr.: 7-186500. Länge: 3000 mm. Höhe: 25 mm. Breite: 154 mm. Tiefe: 154 mm. Gewicht: 954 g. Klammer: Nein. Magnethaftend: Nicht-magnetisch. Lieferumfang: 10 x Magnetband.
Weitere Informationen:
Gewicht:
954 g
Farbe:
Braun
Höhe:
25 mm
Breite:
154 mm
Tiefe:
154 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
710
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,87*
€ 27,25*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,24*
€ 27,57*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,13*
€ 27,59*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,22*
€ 30,95*
1 Tag
73
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,84*
€ 30,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,74667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.