Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Office Depot Aktenvernichter 8 Blatt Mikroschnitt Sicherheitsstufe P-5 16 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6344873
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6344873
Artikel-Nr.:
     94QG7-6344873
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     6344873
EAN/GTIN:
     8717868182466
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Office Depot Aktenvernichter MC-8XS. Abkühlzeit: 9 Min.. Arbeitsbreite: 220 mm. Auffangvolumen: 16 L. Auto Start-Stopp: Ja. Autostopp bei Entfernung des Papierkorbs: Ja. Autostopp bei Papierstau: Ja. Autostopp bei vollem Papierkorb: Ja. Breite: 283 mm. Büroklammern vernichten: Ja. CDs vernichten: Ja. Farbe: Schwarz. Gehäusefarbe: Schwarz. Geschwindigkeit: 1.8. Gewicht: 8700 g. Grundfarbe: Schwarz. Heftklammern vernichten: Ja. Höhe: 367 mm. Lautstärke: 65 dB. Lieferumfang: 1 x Aktenvernichter. Marke: Office Depot. Paper Feed Type: Manuell. Particles Per A4 Sheet: 2079. Produktlinie: Office Depot. Pull Out Bin: Ja. Rücklauffunktion: Ja. Schneidleistung (70 g/m²): 8 Blatt. Schnittart: Mikroschnitt. Schnittbreite: 2 mm. Schnitthöhe: 15 mm. Schnittlänge: 15 mm. Sicherheitsstufe P (DIN): P-5. Tiefe: 572 mm. Vernichtet Kreditkarten: Ja. Verwendung Aktenvernichter: Abteilung & Großraumbüro. Überlastungsschutz: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8700 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
367 mm
Breite:
283 mm
Tiefe:
572 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, großmengen shredder p-5, großmengen shredder, viking aktenvernichter, AKTENVERNICHTER, DOKUMENTENVERNICHTER, PAPIERSCHREDDER, PAPIERVERNICHTER, REISSWOLF, AKTENSCHREDDER, SCHREDDER, SHREDDERAKTENVERNICHTER, SHREDDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.