Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brepols Concorde Buchkalender 2025 DIN A4 1 Woche / 2 Seiten Niederländisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6594237
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6594237
Artikel-Nr.:
     94QG7-6594237
Hersteller:
     Brepols
Herst.-Nr.:
     0.240.2572.01.2.0
EAN/GTIN:
     5412303145688
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Brepols Terminkalender Concorde Calpe. Abmessungen: 278 x 224 x 15 mm (H x B x T). Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
278 mm
Breite:
224 mm
Tiefe:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.