Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Koffer SÖHNGEN MT-CD 400 mm x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6641037
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6641037
Artikel-Nr.:
     94QG7-6641037
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3001155
EAN/GTIN:
     4250108800040
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
SÖHNGEN Erste Hilfe Koffer MT-CD. Abschließbar: Ja. Ausführung: Mindestanforderungen nach DIN 13169. Breite: 400 mm. Farbe: Orange. Grundfarbe: Orange. Höhe: 300 mm. Marke: SÖHNGEN. Material: Kunststoff. Tiefe: 150 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4990 g
Farbe:
Orange
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,05*
€ 97,52*
€ 3,50*
ab € 83,78*
€ 97,61*
3 Tage
110
Frei Haus
ab € 87,80*
€ 102,33*
1 Tag
162
€ 5,45*
ab € 87,86*
€ 102,43*
Lager 94QG7
81
€ 2,90*
ab € 132,81*
€ 153,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
3003631
ab € 11,67*
Zubehör
Söhngen
3003008
ab € 22,92*
Zubehör
Söhngen
3003010
ab € 43,48*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,83*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,27*
Zubehör
k.A.
ab € 9,00*
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,44*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.