Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Smart Pro+ Ordner DIN A4 Schwarz PP (Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6674040
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6674040
Artikel-Nr.:
     94QG7-6674040
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     10464sw/100202102
EAN/GTIN:
     4002030139367
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Elba Ordner smart. Metall-Daumenloch und Verstärkung sorgen für zusätzliche Haltbarkeit. Format: A4. Material: Polypropylen. Griffloch: Ja. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
320 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
55 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
80
10
€ 5,87*
ab € 2,63*
€ 2,67*
10
€ 5,50*
ab € 2,58*
€ 2,68*
Lager 94QG7
72
1
€ 2,90*
ab € 2,65*
€ 2,78*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 2,89*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,54*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.