Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftsmappe Bene DIN A4 Folie, Graupappe, Papier Grün 240 mm x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6679017
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6679017
Artikel-Nr.:
     94QG7-6679017
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     76400 grün
EAN/GTIN:
     9003267760404
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
unterschriftenmappe leitz grün
Bene Unterschriftsmappe. Breite: 240 mm. Farbe: Grün. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: 76400. Höhe: 350 mm. Lineatur: Blanko. Marke: Bene. Material: Folie, Graupappe, Papier. Papiergewicht: 250 g/m². Tiefe: 26 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Höhe:
350 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: unterschriftenmappen grün, unterschriftenmappe leitz, UNTERSCHRIFTENMAPPE, UNTERSCHRIFTSMAPPEN, UNTERSCHRIFTSMAPPE, UNTERSCHRIFTENMAPPEN, UNTERSCHRIFTMAPPEN, UNTERSCHRIFT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 12,12*
€ 18,66*
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 12,87*
€ 18,98*
Lager 94QG7
43
€ 2,90*
ab € 13,51*
€ 19,56*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.