Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftsmappe Bene 76400 DIN A4 Folie, Graupappe, Papier Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6679035
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6679035
Artikel-Nr.:
     94QG7-6679035
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     76400 schwarz
EAN/GTIN:
     9003267760800
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
unterschriftenmappe leitz rot
Bene Unterschriftsmappe 76400. Anzahl Seiten: 18. Breite: 240 mm. Einbandfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 76400. Höhe: 350 mm. Lieferumfang: 1x Unterschriftenmappe. Lineatur: Blanko. Lochung: Perforiert. Margenberechnung: Nein. Marke: Bene. Material: Folie, Graupappe, Papier. Material Bezug: PP (Polypropylen). Papiergewicht: 250 g/m². Seiten pro Block: 18. Tiefe: 26 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
350 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: unterschriftenmappe leitz, unterschriftenmappe, UNTERSCHRIFTENMAPPE, UNTERSCHRIFTSMAPPEN, UNTERSCHRIFTSMAPPE, UNTERSCHRIFTENMAPPEN, UNTERSCHRIFTMAPPEN, UNTERSCHRIFT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 11,42*
€ 17,38*
Lager 94QG7
140
€ 2,90*
ab € 12,08*
€ 17,97*
9 Tage
12
€ 5,87*
ab € 12,82*
€ 18,84*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.