| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6851606 Herst.-Nr.: 6851606 EAN/GTIN: 8717868149698 |
| |
|
| | |
| Viking Magnete 20MM 10 Stück. BasicInkColour: Blau. Breite: 20 mm. Durchmesser: 20 mm. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 8 Blatt. Geeignet für: Whiteboards. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 52 g. Grundfarbe: Blau. Höhe: 20 mm. Klammer: Nein. Lieferumfang: 10 x Whiteboard Magneten. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 52 g | Farbe: | Blau | Höhe: | 20 mm | Breite: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau, 1921, KRAFTMAGNET, HALTEMAGNET, MAGNETHALTER, HALTEMAGNETE, KRAFTMAGNETE, MAGNETE, MAGNETKNOPFE, TAFELMAGNETE, SUPERKRAFTMAGNET, HAFTMAGNETE, HAFTMAGNET, MAGNET |
| | |
| |