| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6851709 Herst.-Nr.: 6851709 EAN/GTIN: 8717868149995 |
| |
|
| | |
| Viking Magnete 40MM 10 Stück. BasicInkColour: Schwarz. Breite: 40 mm. Durchmesser: 40 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 17 Blatt. Geeignet für: Whiteboards. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 227 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 40 mm. Klammer: Nein. Lieferumfang: 10 x Magnete. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 227 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 40 mm | Breite: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KRAFTMAGNET, HALTEMAGNET, MAGNETHALTER, HALTEMAGNETE, KRAFTMAGNETE, MAGNETE, MAGNETKNOPFE, TAFELMAGNETE, SUPERKRAFTMAGNET, HAFTMAGNETE, HAFTMAGNET, MAGNET |
| | |
| |