| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-6851727 Herst.-Nr.: 6851727 EAN/GTIN: 8717868150014 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Viking Magnete 40MM 10 Stück. BasicInkColour: Rot. Breite: 40 mm. Durchmesser: 40 mm. Farbe: Rot. Fassungsvermögen: 17 Blatt. Geeignet für: Whiteboards. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 227 g. Grundfarbe: Rot. Höhe: 40 mm. Klammer: Nein. Lieferumfang: 10x Magnete. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 227 g | Farbe: | Rot | Höhe: | 40 mm | Breite: | 40 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet 10 stück, KRAFTMAGNET, HALTEMAGNET, MAGNETHALTER, HALTEMAGNETE, KRAFTMAGNETE, MAGNETE, MAGNETKNOPFE, TAFELMAGNETE, SUPERKRAFTMAGNET, HAFTMAGNETE, HAFTMAGNET, MAGNET |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |