Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Alba Hornew Grau 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6869106
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6869106
Artikel-Nr.:
     94QG7-6869106
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     HORNEWM
EAN/GTIN:
     3129710013937
Suchbegriffe:
Tischuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
Alba Wanduhr Hornew. Analog / Digital: Analog. Anzahl Batterien: 1. Anzahl unterstützter Batterien: 1. Batterie im Lieferumfang: Nein. Durchmesser: 300 mm. Energieversorgung: Batterie. Farbe: Grau. Gewicht: 520 g. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: SPC146891. Lieferumfang: 1 x Wanduhr. Marke: Alba. Material Bezug: Glas. Radio: Nein. Tiefe: 55 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
520 g
Farbe:
Grau
Tiefe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: wanduhr, WANDUHR, FUNKWANDUHR, QUARTZWANDUHRUHR, UHREN, EIERUHR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,62*
€ 13,45*
Lager 94QG7
259
€ 2,90*
ab € 10,96*
€ 15,61*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
HORNEW BC
ab € 10,04*
Sonstiges
Alba
HORNEW N
ab € 8,46*
Sonstiges
Varta
4706101404
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.