Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät Leitz 5566 NeXXt WOW Halber Streifen 10 Blatt Blau E1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7281297
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7281297
Artikel-Nr.:
     94QG7-7281297
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     55661036
EAN/GTIN:
     4002432111329
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Leitz Elektrisches Heftgerät 5566. Anzahl unterstützter Batterien: 4. Ausführung: Heftet bis zu 10 Blatt (80 g/m² Papier). Breite: 50 mm. Einlegetiefe: 10 mm. Energieversorgung: Batterie. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Einhandbedienung Staufreier Druck. Geeignet für den Batterientyp: AA. Grundfarbe: Blau. Heftleistung: 10 Blatt. Höhe: 66 mm. Klammergröße: E1. Lieferumfang: 1 x elektrisches Heftgerät1000 x Heftklammern e1. Marke: Leitz. Material: Kunststoff, Metall. Produktlinie: NeXXt WOW. Tiefe: 154 mm. Volle Ladung / Halbe Ladung: Halber Streifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
66 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
154 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 22,57*
€ 30,75*
2 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 22,57*
€ 30,78*
Lager 94QG7
14
1
€ 2,90*
ab € 23,12*
€ 31,44*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 24,11*
€ 32,91*
1
€ 6,95*
ab € 24,33*
€ 34,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.