| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-7284240 Herst.-Nr.: VT660209160 EAN/GTIN: 5603750526698 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Abschließbarer Schaukasten VT660209160. Abschließbar: Ja. Anzahl Rollen: 0. Beschriftbar: Ja. Breite: 967 mm. Details: Ideal für die Präsentation und Sicherungshinweise, Warnungen und andere Dokumente zu veröffentlichen. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 8 Blatt. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Anzeigen von Dokumenten, Poster. Gewicht: 12220 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 706 mm. Lieferumfang: Wandbefestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Bi-Office. Material: Aluminium, Lackierter Stahl. Modell: VT690209160. . Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 926 mm | Breite: | 967 mm | Tiefe: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |