Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Schaukasten VT930209160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7284258
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7284258
Artikel-Nr.:
     94QG7-7284258
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT930209160
EAN/GTIN:
     5603750523918
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Bi-Office Abschließbarer Schaukasten VT930209160. Abschließbar: Ja. Anzahl Rollen: 0. Beschriftbar: Ja. Breite: 1146 mm. Details: Ideal für Präsentation und Sicherheitshinweise, Warnungen und andere öffentliche Dokumente. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 15 Blatt. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Anzeigen von Dokumenten, Poster. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 967 mm. Lieferumfang: Wandbefestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Bi-Office. Material: Aluminium, Lackierter Stahl. Material Rahmen: Aluminium. Modell: VT640209160. .
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
967 mm
Breite:
1324 mm
Tiefe:
70 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 329,06*
€ 400,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,58*
€ 467,35*
4 Tage
5
€ 5,00*
ab € 388,68014*
€ 467,36014*
Frei Haus
ab € 413,34*
€ 504,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 440,26*
€ 518,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,07*
€ 476,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,31*
€ 463,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,45*
€ 420,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,60*
€ 413,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,06*
€ 391,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT640209160
ab € 278,43*
Ähnlich
Bi-silque
VT920209160
ab € 427,32411*
Ähnlich
Bi-silque
VT690209160
ab € 194,64794*
Ähnlich
Bi-silque
VT660209160
ab € 151,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.