Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Büroklammern Metall, Zink 50 mm Silber Rechteckig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7447025
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7447025
Artikel-Nr.:
     94QG7-7447025
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     7447025
EAN/GTIN:
     8717868185252
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Viking Büroklammern 100 Stück. Farbe: Silber. Form: Gewellt. Geeignet für: Dokumenten zusammenhalten. Gewicht: 121 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 50 mm. Klammerbreite: 50 mm. Lieferumfang: 100x Büroklammern. Länge: 50 mm. Marke: Viking. Material: Metall, Zink.
Weitere Informationen:
Gewicht:
121 g
Farbe:
Silber
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, büroklammern 5cm metall, akten klammer, aktenklammern 50mm, FOLDBACK-CLIPS, FOLDBACKKLAMMERN, KLAPPHEFTER, PAPIERKLAMMER, BRIEFKLEMMER, PAPIERKLAMMERN, MAULKLEMME, VIELZWECKKLAMMERN, FOLDBACK KLAMMERN, FOLDBACK KLEMMER, BÜROKLAMMER, PAPER CLIPS, BÜROKLAMMERN, BRIEFKLAMMER, BRIEFKLAMMERN, KLAMMERN, KLAMMER, AKTENKLAMMERN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.