Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild BETRA 300 mm x 630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7628925
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7628925
Artikel-Nr.:
     94QG7-7628925
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     801190
EAN/GTIN:
     8715268005842
Suchbegriffe:
WARNSCHILDER
WARNZEICHEN
WARNSCHILD
GEFAHRENSCHILDER
BETRA Warnschild. Breite: 300 mm. Einweg: Nein. Farbe: Gelb. Geeignet für: Warnung. Grundfarbe: Gelb. Höhe: 630 mm. Lieferumfang: 1 X Warnschild. Marke: BETRA. Material: PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Höhe:
630 mm
Breite:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.