Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Ablagebox PS (Polystyrol) Schwarz 4 Schübe 26,7 x 34,7 x 27,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8024536
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8024536
Artikel-Nr.:
     94QG7-8024536
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3104214D
EAN/GTIN:
     9002493423275
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Exacompta Ablagebox Big-Box Classic. Anzahl Fächer: 4 Fächer. Anzahl Schubladen: 4. Breite: 267 mm. Farbe: Schwarz. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 278 mm. Marke: Dauphin. Material: Polystyrol. Tiefe: 347 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
278 mm
Breite:
267 mm
Tiefe:
347 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 29,91*
€ 42,94*
Lager 94QG7
20
€ 2,90*
ab € 32,84*
€ 45,81*
€ 5,95*
ab € 40,63*
€ 57,48*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
3104213D
ab € 32,82*
Sonstiges
Exacompta
316014D
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.