Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Koffer SÖHNGEN Büro 260 mm x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811359
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811359
Artikel-Nr.:
     94QG7-811359
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0320126
EAN/GTIN:
     4250108800439
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
SÖHNGEN Erste Hilfe Koffer Büro. Abschließbar: Nein. Breite: 260 mm. Farbe: Gelb. Grundfarbe: Gelb. Höhe: 170 mm. Lieferumfang: Inkl. Wandhalterung. Marke: SÖHNGEN. Tiefe: 110 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2070 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
170 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
110 mm
Angebote (53)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,63*
€ 63,96*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 54,39*
€ 63,97*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 56,17*
€ 66,24*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,68*
€ 66,69*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 57,43*
€ 67,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0103007
ab € 3,35*
Zubehör
Söhngen
3001404
ab € 64,13*
Zubehör
Söhngen
0301222
ab € 1,56*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,29*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,45*
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,47*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.