Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Koffer SÖHNGEN DIN 13169 208 mm x 117 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811364
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811364
Artikel-Nr.:
     94QG7-811364
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003008
EAN/GTIN:
     4250108801221
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
SÖHNGEN Erste Hilfe Koffer DIN 13169. Abschließbar: Nein. Breite: 208 mm. Farbe: Farbig sortiert. Gewicht: 748 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 117 mm. Marke: SÖHNGEN. Stückzahl: 141.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1450 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
220 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
140 mm
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
182
1
€ 5,99*
ab € 22,92*
€ 28,20*
1 Tag
188
1
€ 5,45*
ab € 23,08*
€ 28,34*
2 Tage
243
1
€ 4,99*
ab € 24,26*
€ 29,73*
1 Tag
171
1
€ 5,59*
ab € 24,25*
€ 29,78*
Lager 94QG7
46
1
€ 2,90*
ab € 31,64*
€ 38,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,83*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
0304025
ab € 60,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.