Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferschein AVERY Zweckform 1722 DIN A6 Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812049
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812049
Artikel-Nr.:
     94QG7-812049
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     1722
EAN/GTIN:
     4004182017227
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
AVERY Zweckform Lieferschein 1722. Anzahl Seiten: 40 Seiten. Ausführung: SD. Breite: 105 mm. Durchschlag: Duplicate. Farbe: Gelb, Weiß. Fertigkeiten: Druckempfindlich Chlorfrei. Format: DIN A6. Für Format: DIN A6. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 1722. Höhe: 148 mm. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 56 g/m². Seiten pro Block: 40. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb, Weiß
Höhe:
148 mm
Breite:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein-vordruck a6, lieferschein, LIEFERSCHEIN, FORMULARBUCH, FORMULARBÜCHER, 844901
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 2,84*
€ 4,71*
1 Tag
111
1
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,76*
1 Tag
181
1
€ 4,99*
ab € 2,88*
€ 4,79*
Lager 94QG7
312
1
€ 2,90*
ab € 2,96*
€ 4,93*
10 Tage
79
1
€ 5,87*
ab € 3,02*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,074* pro Satz)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.