Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regiebericht AVERY Zweckform 1306 DIN A5 Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812064
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812064
Artikel-Nr.:
     94QG7-812064
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     1306
EAN/GTIN:
     4004182013069
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Blau-Papier
AVERY Zweckform Regiebericht 1306. Anzahl Seiten: 50 Seiten. Ausführung: 2 Blatt BP. Breite: 148 mm. Farbe: Gelb, Weiß. Fertigkeiten: Gelocht Chlorfrei. Format: DIN A5. Für Format: DIN A5. Geeignet für: Büro. Gewicht: 200 g. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 1306. Höhe: 210 mm. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 70 g/m². Seiten pro Block: 50. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Farbe:
Gelb, Weiß
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Blaupapier, Briefdurchschlagpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Rapport, Rapportbuch, Rapportformular, Rapportvordruck, Regiebericht, bautagesbericht zweckform, blaupapier, rapportbuch a5, REGIEBERICHT, BERICHT, FORMULARBUCH, FORMULARBÜCHER, FORMULARE, BETRIEBSTAGEBUCH, AUSBILDUNGSNACHWEIS, TAGESBERICHT, BAUTAGESBERICHT, EINTRAGUNGEN, TAGESRAPPORT, BAUTAGEBÜCHER, BAUTAGEBUCH, BERICHTSHEFT, GESCHÄFTSBUCH
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 3,95*
€ 6,47*
1 Tag
60
€ 5,49*
ab € 3,99*
€ 6,52*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 4,13*
€ 6,70*
1 Tag
60
€ 4,99*
ab € 4,22*
€ 6,85*
9 Tage
23
€ 5,87*
ab € 4,27*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.