Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappen Leitz Alpha DIN A4 Grün Pappkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812639
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812639
Artikel-Nr.:
     94QG7-812639
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     19853055
EAN/GTIN:
     4002432332243
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Leitz Hängemappen Alpha 5 Stück. Beschriftbar: Ja. Boden: V. Farbe: Grün. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 70 g. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: 19853055. Lieferumfang: 5 x Hängemappen. Marke: Leitz. Material: Pappkarton. Materialstärke: 225 g/m². Papiergewicht: 225 g/m². Produktlinie: Alpha. Registertyp: Blanko. Textfeld: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, hängeordner leitz, hängemappen, HÄNGEMAPPEN, HÄNGEHEFTER, LEITZ, HÄNGE-REGISTRATUR, 1985-GN, ALPHA, 20101, HAENGESAMMLER, HÄNGE-MAPPE, HÄNGESAMMLER, REGISTRATUR, PENDELMAPPE, PENDELMAPPEN, EINHÄNGEMAPPEN, HÄNGEORDNER, HÄNGETASCHE, HÄNGEMAPPE, HÄNGEREGISTRATUREN, HÄNGEREGISTER, HANGEMAPPEN, HANGEREGISTER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,61*
Lager 94QG7
unbekannt
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,016*
€ 1,826*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,97*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,088*
€ 1,972*
6 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,26*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,826*
€ 2,17294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,536*
€ 1,82784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,356*
€ 1,61364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,306*
€ 1,55414
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,256*
€ 1,49464
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,48*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,44*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 0,28*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,312*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,52*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,90*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,05*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,64*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 94,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.