Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappen Leitz Alpha DIN A4 Gelb Pappkarton


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812640
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812640
Artikel-Nr.:
     94QG7-812640
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     19853015
EAN/GTIN:
     4002432332212
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Leitz Hängemappen Alpha 5 Stück. Farbe: Gelb. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 70 g. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: 19853015. Lieferumfang: 5 x Hängemappen. Marke: Leitz. Material: Pappkarton. Materialstärke: 225 g/m². Papiergewicht: 225 g/m². Produktlinie: Alpha.
Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, leitz hängemappen gelb, leitz einhängemappen, a4 einhängemappe, HÄNGEMAPPEN, HÄNGEHEFTER, LEITZ, REGISTRATUR, HAENGESAMMLER, HÄNGE-REGISTRATUR, ALPHA, HÄNGE-MAPPE, 20101, 1985-GB, HÄNGESAMMLER, PENDELMAPPE, PENDELMAPPEN, EINHÄNGEMAPPEN, HÄNGEORDNER, HÄNGETASCHE, HÄNGEMAPPE, HÄNGEREGISTRATUREN, HÄNGEREGISTER, HANGEMAPPEN, HANGEREGISTER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 7,01*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,29*
€ 7,27*
Lager 94QG7
87
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,87*
€ 7,61*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,09*
€ 8,91*
8 Tage
14
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,73*
€ 14,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,24*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 0,2748*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,312*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,59*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,02*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,11*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,81*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 94,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.