Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-814634 Herst.-Nr.: 4-300-4 EAN/GTIN: 4004764781225 |
| |
|
| | |
| edding Permanentmarker 300 4 Stück. Ausführung: Mit Kappe. BasicInkColour: Mehrfarbig. Einziehbar: Nein. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Toluenfrei, Xylolfrei, Austauschbare Spitze, Geruchsarme Tinte, Schnell trocknende Tinte, Wischfest, Wasserdicht, Clip, Licht-resistent, Reversible Kappe. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Schwarz. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 43004 . Klammer: Ja. Lieferumfang: 4 x Permanentmarker. Löschbar: Nein. Marke: edding. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 3 mm. Schreibfarbe: Farbig sortiert. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Strichstärke ca. (maximal): 3 mm. Tintenart: Xylol- und toluolfreie Tinte. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 70 g | Farbe: | Farbig sortiert |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PERMANENT MARKER, PERMANENT, MARKER, EDDING, PERMANENTMARKER, PERMANENT-MARKER, EDDING 300 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,40* | € 4,43* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 2,70* | € 4,72* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,72* | € 4,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,74* | € 4,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,08* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,68* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|