Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenwagen für ca. 100 Hängemappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 815163
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 815163
Artikel-Nr.:
     94QG7-815163
Herst.-Nr.:
     3029
EAN/GTIN:
     4044917070905
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Kerkmann Hängemappenwagen Tec-Art 3029. Dieser Bürowagen ist mit stabilen, gebremsten Rollen ausgestattet und eignet sich für 100 A4-Hängemappen mit Auszugsschublade. Außerdem verfügt er über ein praktisches Fach für Fax, Telefon oder Drucker. Format: A4. Abmessungen (B x H x T): 820 x 435 x 850 cm. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
820 mm
Breite:
435 mm
Tiefe:
850 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 193,68*
€ 242,10*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 201,82*
€ 243,66*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,83*
€ 296,16*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,22*
€ 454,31*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,96*
€ 272,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,95*
€ 266,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.