Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsschild DURABLE Crystal Sign Acryl 148 mm x 148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 832921
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 832921
Artikel-Nr.:
     94QG7-832921
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482219
EAN/GTIN:
     4005546403571
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Schilder-Klemmhalter
DURABLE Informationsschild Crystal Sign. Breite: 148 mm. Farbe: Transparent. Form: Quadratisch. Format: 14,8 x 14,8 cm. Gewicht: 390 g. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 148 mm. Lieferumfang: inkl. Montagematerial. Marke: DURABLE. Material: Acryl. Selbstmontage: Nein. Tiefe: 22.1 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
390 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
22.1 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 15,87*
€ 19,92*
1
€ 6,78*
ab € 16,27*
€ 20,42*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 16,68*
€ 21,02*
Lager 94QG7
8
1
€ 2,90*
ab € 16,84*
€ 21,07*
1
€ 4,30*
ab € 16,92*
€ 21,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483219
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.