Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Klapprahmen Silber BS0803 84,1 (B) x 118,9 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844129
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844129
Artikel-Nr.:
     94QG7-844129
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0803
EAN/GTIN:
     4016946188500
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Franken Klapprahmen. Abschließbar: Nein. Anzahl Fächer: 1 Fach. Breite: 841 mm. Farbe: Silber. Form: Rechteckig. Format: DIN A0. Geeignet für: Wandmontage. Gestellfarbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Höhe: 1189 mm. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Franken. Material: Antireflex-Schutzfolie, Polystyrol. Material Rahmen(2): Aluminium. Selbsthaftend: Nein. Selbstmontage: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
1189 mm
Breite:
841 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 5,49*
ab € 55,37*
€ 73,16*
Lager 94QG7
36
€ 2,90*
ab € 56,81*
€ 74,82*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 58,47*
€ 77,10*
€ 5,50*
ab € 73,92*
€ 105,74*
1 Tag
18
€ 4,99*
ab € 81,19*
€ 107,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/22-2
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.