Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-844894 Herst.-Nr.: KG429 EAN/GTIN: 4004360910333 |
| |
|
| | |
| Sigel Kassenbuch Steuerschiene 300. Anzahl Seiten: 50 Seiten. Ausführung: mit Blaupapier. Bindungsart: Gummiert. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Holzfrei Mikroperforiert Haltbar. Format: DIN A4. Geeignet für: Geschäftlichen Gebrauch. Grundfarbe: Weiß. Lineatur: Liniert. Marke: Sigel. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 70 g/m². Weitere Informationen: | | Farbe: | Farbig sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Kassen-Abrechnungsbuch, Kassenabrechnung, Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, blaupapier a4, blaupapier, sigel conceptum notizbücher, 844894, FORMULAR, FORMULARBUCH, FORMULARBÜCHER, FORMULARE, VORDRUCK, VORDRUCKE, KASSABUCH, KASSAEINGANG, KASSENEINGANGBUCH, KASSENBÜCHER, KASSENBERICHT, KASSENABRECHNUNG, KASSABERICHT, KASSENZETTEL, KASSENBUCH |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 6,75* | € 10,19* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,55* | € 11,39* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,33* | € 11,97* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 7,72* | € 11,98* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 8,35* | € 12,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0675* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|