Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hüllen Hama 62672 Papier Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 846475
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 846475
Artikel-Nr.:
     94QG7-846475
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     62672
EAN/GTIN:
     4007249626721
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
Hama CD-Hüllen 62672 100 Stück. Ausführung: aus Papier. Breite: 125 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 125 mm. Marke: Hama. Material: Papier. Style: Sleeve. Stärke: 1 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
125 mm
Breite:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Hülle, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Papiertasche, DVD Hülle, cd-aufbewahrungsbox hama, dvd hülle, PAPIERHÜLLEN, HÜLLEN, HÜLLE, CD-HÜLLEN, CD-HÜLLE, CD HÜLLEN, CD HÜLLE, CD PAPIERHÜLLEN, PAPIERHÜLLEN HAMA, HAMA PAPIERHÜLLEN, 13003983, 13004886, 7000498, KOPIERPAPIER, FARBIGES KOPIERPAPIER, FARBPAPIER, FARBIGES, PAPIER, COLOURED, PAPER, COULEUR, LASERPAPIER, LASERDRUCKERPAPIER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 5,99*
Lager 94QG7
497
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,87*
€ 6,00*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,16*
€ 6,60*
2 Tage
20
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 5,57*
€ 8,36*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,76*
€ 8,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0387* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00078369
ab € 4,83*
Zubehör
Hama
00051168
ab € 12,29*
Zubehör
Hama
00051165
ab € 10,14*
Zubehör
Hama
00044753
ab € 7,50*
Zubehör
Hama
00051294
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.