Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD Hülle 00062672 1 CD/DVD/Blu-Ray Weiß Papier 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D971971
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00062672
EAN/GTIN:
     4007249626721
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen

Features:
Papierumschläge zur Aufbewahrung und zum Transport einer einzelnen CD-ROM
Mit transparentem Sichtfenster
Mit praktischer Einstecklasche auf der Rückseite zum einfachen Verschließen und Öffnen
Hinweise:
Lieferung ohne CDs.
Weitere Informationen:
Tiefe:
1 mm
Höhe:
125 mm
Farbe:
weiß
Breite:
125 mm
max. Aufbewahrungsmenge:
1 CD/DVD/Blu-Ray
Art des Verschlusses:
Klebeverschluss
Material:
Papier
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
CD Hülle
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 5,48*
2 Tage
71
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,59*
€ 5,49*
2 Tage
173
pro Packung
€ 2,90*
ab € 3,62*
€ 5,55*
1 Tag
383
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 7,19*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,67*
€ 7,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,46*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,75*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Ähnlich
Hama
00033810
ab € 10,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.