Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Exacompta Classic 310782D schwarz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8472915
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8472915
Artikel-Nr.:
     94QG7-8472915
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     310703D
EAN/GTIN:
     9002493423879
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Exacompta Schubladenbox Big Box Classic 310782D. Erweiterbar: Nr. Format: A4. Platz für Etiketten: Ja. Material: PS. Stapelbar: Stapelfähig: Ja. Senkrecht oder diagonal stapelbar: Querformat. Beschreibbar: Nein. Abmessungen: 267 x 347 x 278 mm (H x B x T). Farbe: Schwarz, Blau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3006 g
Farbe:
Blau, Grau
Höhe:
278 mm
Breite:
271 mm
Tiefe:
347 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 29,87*
€ 42,32*
8 Tage
1
€ 5,87*
ab € 30,95*
€ 42,32*
€ 5,95*
ab € 40,92*
€ 56,96*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 50,21*
€ 67,47*
Frei Haus
ab € 51,97*
€ 69,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
310725D
ab € 29,49*
Sonstiges
Exacompta
310784D
ab € 30,11*
Sonstiges
Exacompta
310718D
ab € 37,12*
Sonstiges
Exacompta
310788D
ab € 30,48*
Sonstiges
Exacompta
310498D
ab € 29,41*
Sonstiges
Exacompta
310782D
ab € 37,63*
Sonstiges
Exacompta
310720D
ab € 30,32*
Sonstiges
Exacompta
316014D
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.