| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-848524 Herst.-Nr.: TP110.001.010 EAN/GTIN: 4033657962052 |
| |
|
| | |
| tidyPac Aufbewahrungsbox Cargo Box 10 Stück. Ausführung: Doppelwellig. Breite: 360 mm. Breite innen (mm): 350 mm. Farbe: Braun. Geeignet für: Umzug, Archivierung. Griffloch: Ja. Grundfarbe: Braun. Höhe: 370 mm. Innenhöhe: 355 mm. Innenmaße: 355 mm Höhe x 350 mm Breite x 500 mm Tiefe. Lieferumfang: 10 x Umzugskartons. Marke: tidyPac. Material: Pappkarton. Stapelbar: Ja. Tiefe: 510 mm. Tiefe innen: 500 mm. Tragkraft (maximal): 25 kg. Verschlussart: Flügel. Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun | Höhe: | 370 mm | Breite: | 360 mm | Tiefe: | 510 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, Bücherkarton, Umzugskarton, Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, transportbox, KARTONS, UMZUGSKARTON, AUFBEWAHRUNG, 1227555, LAGERKARTON, UMZUGSKISTE, KARTON, VERSANDKARTONS, AUFBEWAHRUNGSKARTONS, AUFBEWAHRUNGSKISTE, UTENSILIENBOX, BOXEN, DECKEL, SCHACHTELN, AUFBEWAHRUNGSKISTEN, LAGERBOX, STAPELBOX, STAPELBOXEN, AUFBEWAHRUNGSBOX, AUFBEWAHRUNGSBOXEN, AUFBEWAHRUNSBOX, FÄCHERBOX, AUFBEWAHRUNGSBOX MIT DECKEL |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,09* | € 36,55* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 33,49* | € 46,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,349* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|