Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox tidyPac Cargo-Box XL Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 848525
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 848525
Artikel-Nr.:
     94QG7-848525
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     TP110.002.010
EAN/GTIN:
     4033657962069
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
tidyPac Aufbewahrungsbox Cargo-Box XL 10 Stück. Ausführung: Doppelwellig. Breite: 360 mm. Breite innen (mm): 350 mm. Farbe: Braun. Geeignet für: Umzug, Archivierung. Grundfarbe: Braun. Höhe: 370 mm. Innenhöhe: 355 mm. Innenmaße: 360 mm Höhe x 637 mm Breite x 340 mm Tiefe. Lieferumfang: 10 x Umzugskartons. Marke: tidyPac. Material: Pappkarton. Stapelbar: Ja. Tiefe: 690 mm. Tiefe innen: 680 mm. Tragkraft (maximal): 30 kg. Verschlussart: Flügel.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
370 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
690 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, Bücherkarton, Umzugskarton, Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, tidypac transportbox, transport box, UMZUGSKISTE, AUFBEWAHRUNG, KARTON, LAGERKARTON, 1227555, VERSANDKARTONS, KARTONS, UMZUGSKARTON, AUFBEWAHRUNGSKARTONS, AUFBEWAHRUNGSKISTE, UTENSILIENBOX, BOXEN, DECKEL, SCHACHTELN, AUFBEWAHRUNGSKISTEN, LAGERBOX, STAPELBOX, STAPELBOXEN, AUFBEWAHRUNGSBOX, AUFBEWAHRUNGSBOXEN, AUFBEWAHRUNSBOX, FÄCHERBOX, AUFBEWAHRUNGSBOX MIT DECKEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
51
€ 5,99*
ab € 29,66*
€ 42,64*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 37,72*
€ 51,36*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,36*
€ 61,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,46*
€ 60,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,14*
€ 54,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,44*
€ 52,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,40*
€ 51,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,72*
€ 44,89
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.