Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 690-556103 Herst.-Nr.: 8610661 EAN/GTIN: 4014149116924 |
| |
|
|  |  |
 | Rechnungs-/Waren-Ein-, -Ausgangsbuch Waren-Ein-, · Ausführung: 1-lagig drahtgeheftet · mit 6 Aufteilungsspalten · Ausführung Einband: hochglanzlackierter Karton, hellblau/magenta · Farbe des Rückens: hellblau · Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 2 Seiten · Papierformat: A4 · Größe (B x H): 210 x 257 mm · Anzahl der Blätter: 40 Blatt Weitere Informationen:  |  | Format: | A4 | Ausführung der Bindung: | 1-lagig drahtgeheftet | Anzahl der Blätter: | 40 | Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: | 2 Seiten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wareneingangs-Buch, Wareneingangsbuch, kolonnenbuch a4, rechnungseingangsbuch, spaltenbuch könig ebhardt, 21112985, WARENEINGANGSBUCH A4 40BL, 2281-83K40KL, 11692, 86-10661, 4-WE-48-P, 091805, SB KÖNIG&EBHARDT, 86 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 20,79* | € 28,90* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 22,70* | € 31,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 32,03* | € 45,12* |  |  |  | Lager 690 | |  | |  |  | € 5,49* | ab € 37,12* | € 50,46* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,99* | ab € 40,33* | € 54,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 690 |  | Versand: Lager 690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|